画像準備中

保温付エスロペックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 材質架橋ポリエチレン 呼び径13 呼び径(mm)13 注文コード41750407 品番PX1310Y
参考基準価格(税別)¥64,430 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質・呼び径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

高温領域で安定して使用できます。
耐食性に優れ、衛生的です。
流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。
柔軟性に富んで、施工が簡単です。
長尺で軽量で経済的です。
耐寒性に優れています。

呼び径13 オレンジ 仕様給湯用 材質架橋ポリエチレン 厚さ(mm)1.9(最小) 質量(kg)6.5/巻(参考) 長さ(m)50 呼び径(mm)13 寸法t(mm)1.9(最小) 外径(Φmm)38 寸法D(Φmm)28 寸法d(Φmm)12.8(参考) 寸法h(mm)10 保温材厚(mm)10 寸法L(m/巻)50
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管外面に紫外線を通さないように外面被膜を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34763041
2018-07-24
用途:
水道配管改修
建設業・工事業

そこそこ曲がります、接続もワンタッチで施行性がよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする