※無線機本体画像

TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459 TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459 TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459 TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459 TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459 TCP-D551(登録局対応) 【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD 41750459

【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41750459 品番 TCP-D551(登録局対応)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。
ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。
1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。
誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。

セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部 チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用) 電源電圧(V)DC7.4 ±10% 周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯 防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当 送信出力5W/1W 出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー 変調方式4値FSK(デジタル) 電波型式F1E、 F1D、 F1F サービス分類レンタル
関連資料:(1.17MB)
注意
※レンタルに関する注意(ご一読願います。)
・無線機は1セット2台からとなります。必要な台数ご確認の上、注文をしてください。オプションも台数分に応じて付きます。
・注文確定時にトランシーバーのレンタルサービスレンタル約款に同意頂く必要があります。
レンタル約款PDF
・FAXによる注文は不可です。WEB画面上からの発注のみとなります。
・納入は注文後、土日祝日を除く3営業日目までにお届けします。ただし、地域によって遅れる可能性がございます。
・発送日及び到着予定日の連絡はレンタル業者より、ご指定の電子メールアドレス宛へメール(必要な場合は電話)にて連絡いたします。
・レンタルの開始日は、商品到着日からとなります。
・レンタルの終了日は、荷物を返送頂く日となります。輸送期間はレンタル期間に含まれません。
・レンタル返送の際は、商品に同封されている返送用送り状を貼付し、返送して下さい。(送り状は着払い伝票ですので、返送費用は発生しません。)
・レンタル延長の場合は終了日の1日前迄に延長手続きを行って下さい。(レンタル終了日の1日前には確認のため、レンタル業者より連絡(電子メールと電話)が入ります。)
・レンタル延長は7日、14日、21日、30日より選択が可能です。ご希望の延長日数となる注文コードで注文をして下さい。
・レンタル延長は延長するセット数に応じて注文をして下さい。(セット数が3の場合→数量を「3」にして注文。)
※使用上の注意
・アンテナを誤って目に刺さないで下さい。
・イヤホンを使用する時は音量を上げ過ぎないで下さい。聴覚障害の原因となることがあります。
・テレビやラジオ、パソコンの近くで使用しないで下さい。電波障害を与えたり受けたりすることがあります。
・直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所には置かないで下さい。
・ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないで下さい。
・充電器や充電しないときはACコンセントから電源ケーブルを抜いて下さい。
・電源ケーブルを抜差しするときは電源ケーブルを引っ張らないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
トランシーバーレンタルサービス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41750529
2022-08-19
用途:
警備
サービス業

離れていてもよく飛び、音質も良く使いやすいです。
レンタルじゃ無く、購入したいくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする