※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
TRXタンパープルーフ ナベP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41750484
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つねじです。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法a(mm)
2.3
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧