※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750956 4×8 TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41750956

TRXタンパープルーフ ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41750956 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 寸法a(mm)4.1 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2.6 穴の形状タンパープルーフ 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751053
2014-10-30
用途:
機械部品の組み立て

少量生産のため、内容量が少なくて無駄が少なくてすむので助かります。特殊ネジなので。価格も内容から見て良心的ではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
239:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする