自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S3191
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
41751028
品番
S3191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。
サイズ(cm)
25
色
ネイビー
機能
耐滑、衝撃吸収
仕様
ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
ウィズ
3E
標準質量(g/片足)
約450(26cm)
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー