Z-DRAGON セーフティシューズ S3191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 ネイビー 注文コード41751055 品番S3191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。

サイズ(cm)26.5 ネイビー 機能耐滑、衝撃吸収 仕様ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー) ウィズ3E 標準質量(g/片足)約450(26cm) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする