曜日別特売
3×8 (+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751096
3×8 (+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751096

(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(25個)注文コード41751096品番3×8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)寸法a(mm)1.8寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751096
2020-06-14
用途: 散水ホース用ホルダー取付ボックス制作
不動産業

散水ホースホルダー用にステンレス製L型金具を取り付けるために、t1.0アルミボックスとt1.0アルミ板を加工制作する際に使用。薄板同士の接合なので、スプリングワッシャー等をいちいち組み込まずに済んで作業効率が上がり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする