※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 (+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751105 4×6 (+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751105

(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41751105 品番 4×6
販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)6 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込) 寸法a(mm)2.7 寸法D1(mm)10 寸法T(mm)0.8 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751096
2020-06-14
用途:
散水ホース用ホルダー取付ボックス制作
不動産業

散水ホースホルダー用にステンレス製L型金具を取り付けるために、t1.0アルミボックスとt1.0アルミ板を加工制作する際に使用。薄板同士の接合なので、スプリングワッシャー等をいちいち組み込まずに済んで作業効率が上がり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする