自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S3191
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック
注文コード
41751125
品番
S3191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と踵の安定性・ホールド性が高いスポーツテイストシューズ。
サイズ(cm)
27
色
ブラック
機能
耐滑、衝撃吸収
仕様
ブランドロゴプリント、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール、メッシュ生地UP
形状
ローカット
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
ウィズ
3E
標準質量(g/片足)
約450(26cm)
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー