YX-600 YX-600 一眼形保護めがね 山本光学 41751213

YX-600 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41751213品番YX-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)

仕様99.9%UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)レンズ色クリア質量(g)46規格ANSI Z87+ 適合品材質(フレーム)ポリカーボネート、PVCRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットパーツ、ヘッドバンドの別売はいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751213
2023-09-07
用途: 工場内高所清掃
幸南食糧株式会社卸売・小売業

上を向いての清掃活動の際にゴミが目に入ることもなく、清掃時には必需品です。あるのと無いのとでは大違いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする