※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751254 4×25 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751254

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41751254 品番 4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)25 ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法S(mm)7 寸法e(mm)7.7 頭部形状六角アプセット 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751552
2023-04-14
用途:
パンパーサポートのネジ交換
製造業

パンパーサポートのネジ穴がダメになったので
M 6より一回り大きいM8にしてみましたが
きちんと固定できました。作り物きっちりしています。

対象商品:
41751421
2022-07-08
用途:
車ボディの樹脂パーツの固定
製造業

車の樹脂パーツ固定にはめ込みだけではなく一部ネジが使われていますが、コストがかかるため鉄製のネジが使われています。
鉄製のネジは時間が経つと錆が出てしまうので、このビスを使いました。
以前からしよしていますが、ステンレスのため錆は発生せず、周辺部材への錆の色が広がらず大変満足しています。
ネジ自体の加工精度も高くなめらかに仕上げてあり、交換するだけで純正の鉄ネジより見栄えが良いです。
このネジを使い始めてからは、順次鉄ネジから切り替えています。

対象商品:
41751403
2021-10-27
用途:
棚の固定。

棚の固定で使用しました。 プラスドライバーでは回しにくい箇所だったため6角のタイピンネギを選んで正解でした。

対象商品:
41751281
2021-06-11
用途:
自家製のダイニングテーブルに脚を固定するのに使います
珈琲専科レーベン 様 (卸売・小売業)

天板板が厚みのある杉の一枚板で重量が有り、仮穴を開けてそこに脚を固定するのに、ビスの頭に+が切ってあるのでビスを垂直に打ち込むのが安易になり助かりました。

対象商品:
41751306
2021-01-17
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける為に、使用しましたが何の問題も無く木板を固定出来ました。とても良い品物だと思います。

対象商品:
41751324
2019-11-16
用途:
DIYで使用。

ホームセンターで扱っているのは鉄製の物でしたので、ステンレスのこちらを注文、安いし、錆の心配も鉄製よりはましだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41751297
2023-08-04
用途:
箱取付け
電気・ガス・熱供給・水道業

手配して3日目には届くと思って手配したのに、いつ届くのかも分からないゆうパックで送られて使用日に間に合わなかった。いつまでに届くのか目安となるシステムを設けて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
着日指定につきましては、送料も含めて、検討させていただきます。
ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41751446
2020-01-25
用途:
自動車部品として

自動車部品の防錆対策として使用しています。サイズが豊富なので助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする