- ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ 41751299

モノタロウ

ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)4
内容量1巻(200m)注文コード41751299品番-
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。

用途
電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
外径(Φmm)
4
材質
ポリエステル
色
黒
タイプ
耐候性
長さ(m)
200
注意
※負荷のかかった状態でのご使用はお控えください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751308
2026-06-16
用途: 材料の固定に使います。
サービス業

荷造り紐と違い、耐久性と耐候性がありそうで購入して良かった。様々な場面で使えそう。

2025-11-04
用途: 外での捕縛全般

ケーブル縛り紐ですが、園芸関係で外に使う時はこれにしています。耐候性なので紫外線にも耐えて長持ちするので新聞を縛るビニール紐の比ではなく重宝しています。今回はリピート購入です。
果物保護の網を本体にかけてバラバラにならないよう使います。ネットカバーおすすめです。

2026-06-18
用途: 幌シートのゴムの交換用に

通常より細い商品がこちらにあったので、購入使用に関しては何の問題もなく使えた。価格も安くメーカー品とも遜色ない。消耗品なので充分満足しています。

2024-12-15
用途: 野菜栽培他
運輸・通信業

長年、電話工事をしていた時に、必ず使っていたクレモナですが
引退して、野菜を作りはじめ、販売も始め、作付けが多くなり、
毎年、使い捨てにする紐を、そうだクレモナはどうだろうと思い
何回か発注させてもらいました。

1人が参考にしています
2024-10-19
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的安価で特に問題なく使用しています。
モノタロウブランドが安くなる時に買うとなおさらお得かと。

2025-09-24
用途: アンテナ工事

安価で紐の品質は問題ないが、ボビンの片側が外れたために紐がグチャグチャにほどけて巻き直す羽目に。
この手間を考えたら安いとは言いにくい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 41751299
2022-08-21
用途: 家庭菜園

本来の使用方法とは違うかとは思いますがトウキビの倒れ防止のために使用しました
畝のところどころに支柱を立て本縛り紐を幾重にも張り巡らせています
これから台風の季節これで倒れないことを願っています
ほかにもいろいろと使わせていただきます
太さ長さ満足です

対象商品 : 41751283
2020-08-09
用途: 商品を吊るす為に、使用してます。
株式会社カラスバスター 様(サービス業)

毎回購入してます、購入してから一年リピートしてます。見た目も良く、丈夫なので是非おすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする