制振シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 41751387 品番 WSD002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。

用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ブチルゴム アルミ箔 寸法(mm)約1.5×600×1000 タイプロール巻タイプ 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-5072-22 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
注意
※アルミで手を切らないようにご注意ください。※貼り付ける面の水分、油分、ゴミなどはきれいに取り除いてからご使用ください。※各種被着体に接着させる際は十分な圧力をかけて貼り付けてください。※電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外での使用はしないでください。※貴重品、こわれやすいもの、重量物への使用はしないでください。※使用に際しては本製品が用途に適合するか検討の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751387
2024-01-11
用途:
車内天井の防振に使用

ウレタンスポンジとの、併用で車内音がマイルドになった印象です。
カッターナイフできれいに切れました、寒いときはドライヤーで温めるときれいに
うまく貼れる、使用可能温度が80度以下だけ要注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
41751387
2021-07-10
用途:
自動車デッドニング
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のデッドニング用として使用しました。
制震性も問題なく切り分けもしやすい為、使いやすくて助かりました。
値段的にもお手頃だった為、今後デッドニングする際は再度購入しようと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする