曜日別特売
FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414

FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414
FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414
FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414
FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414
FPK-102 楽打ち フェルト WAKI(和気産業) 41751414

楽打ち フェルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)規格21mm注文コード41751414品番FPK-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。
硬い木製脚もOK!!
使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。
交換パーツは従来品と同じものが使用できます。

用途床面のキズ、音防止に最適です。適合床材:フローリング Pタイル材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル)ベージュ規格21mmアズワン品番64-5071-27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子脚底部の面積範囲内のサイズをご使用ください。
※本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする