※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 (+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751726 4×14 (+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751726

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41751726 品番 4×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)14 ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751692
2019-07-06
用途:
壁に商品の取付用

ステンレスなので野外でも錆びる心配もないので良い。電動ドライバーでも頭がつぶれることもなく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
41751753
2018-07-05
用途:
サッシ取付工事
杉山建築工房 様

頭の小さいビスを探していました。使用感も価格も満足です。

対象商品:
41751735
2015-10-24
用途:
補修用

普通に良い。ホームセンターに行かなくて済みます。

対象商品:
41751753
2014-05-07
用途:
木工作業(隠しネジ)
株式会社大久保 様

下穴無でスムースに食い込みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする