※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×14 (+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751832 4×14 (+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751832

(+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41751832 品番 4×14
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥539439
ねじの呼びM4 長さ(mm)14 頭部形状薄バインド 材質ステンレス 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41751884
2020-12-20
用途:
ガス警報器取り付け時
その他業種

ナベタッピングをサンダーで削って当たらないようにして、取り付けていたのですが、この製品は、加工しなくともプラスドライバーが、かかり便利です。頭が薄いので本体脱着がスムースになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする