TW-937 TWつまみ WAKI(和気産業) 41752069

TW-937 TWつまみ WAKI(和気産業) 41752069
TW-937 TWつまみ WAKI(和気産業) 41752069
TW-937 TWつまみ WAKI(和気産業) 41752069

TWつまみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個付属品ビス・M4×20mm M4×25mm各1本注文コード41752069品番TW-937
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

交換需要に適した小型サイズを中心に品揃え
つまみは全て裏ビス固定仕様

用途家具用のつまみとして使用してください。付属品ビス・M4×20mm M4×25mm各1本材質亜鉛ダイカストアズワン品番64-5071-58適合扉厚(mm)12~21直径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする