NRスポンジゴム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)50 注文コード41752114 品番NNSG-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

抜群の弾力性と反発力

厚さ(mm)5 長さ(mm)300 幅(mm)50 材質天然ゴム 用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 硬度25±5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※天然ゴムのため、色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
※使用温度は-20℃〜60℃以内でご使用ください。
※燃焼した場合、一酸化炭素、ススなどの有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-23
用途:
ホビー用

長さ、幅共に表示寸法より短く、使用出来なかった。
誤差があるとしても、長く誤差が出るのが普通ではないか?
二度とこのメーカーの製品は購入しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする