WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム スポンジゴム
NRスポンジゴム
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
30
注文コード
41752123
品番
NNSG-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の弾力性と反発力
厚さ(mm)
10
長さ(mm)
300
幅(mm)
30
材質
天然ゴム
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
硬度
25±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※天然ゴムのため、色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
※使用温度は-20℃〜60℃以内でご使用ください。
※燃焼した場合、一酸化炭素、ススなどの有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長