ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41752166 品番 NPON-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。
従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。
スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。
また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。
他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。
この素材はイノアックコーポレーション製です。

厚さ(mm)5 長さ(mm)300 幅(mm)50 材質高密度ウレタンフォーム 用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。 硬度25 瞬間使用温度(℃)最高:120 最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)持続:-10
注意
※直射日光に長時間放置すると劣化します。
※油、薬品等にふれる所では、使用できません。
※使用温度は60度以内で使用ください。
※若干特有の臭いがする場合がありますがしばらくすると抜けます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする