黒い反射シール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード41752245 品番AHW311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。

用途
通勤・通学スタイルに最適。
自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。
材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) 直径(Φmm)丸シール:22 質量(g)4 規格丸シール アズワン品番64-5072-03
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所・ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※気温10℃以上の環境でご使用ください。
※ビニール素材の製品と長時間接触した場合、色移りが発生する可能性がありますのご注意ください。
※一度はがしたり接着面を指で触れると接着力が極度に低下します。
※シールをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますの、革製品や貴重品、こわれやすものへの使用は避けてください。
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752245
2021-06-12
用途:
自転車用ヘルメット
飲食業

明るいところでは、黒いヘルメットに張っても目立たず、デザインを損ねません。
暗いところで白い反射が予想以上です。夜間、安心して使用できるようになりました。

対象商品:
41752245
2021-03-01
用途:
配線等作業に使用しています
有限会社ユー・ネット 様

機材の忘れ物防止に役立ちます、薄暗い所とか夜の作業時は特に便利です。

対象商品:
41752245
2020-04-15
用途:
バイクのヘルメットに
運輸・通信業

遠くからでも目立つ。安全第一です。リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする