蓄光反射リフレクター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41752315 品番 S-50RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。
明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。

用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。 材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム 直径(Φmm)両面テープ:50×50 質量(g)20 本体厚さ(mm)8 アズワン品番64-5072-20
注意
※付属の両面テープは水に濡れている箇所、油分で汚れている箇所、凹凸の激しい箇所には使用できません。
※両面テープを使用しない場合は、コンクリート用接着剤もしくは多用途接着剤をご使用ください。
※取り付ける際は必ず使用される方の敷地内でご使用ください。
※蓄光機能を発揮するには日中光をあて、蓄える必要があります。
※光量が不足すると夜間蓄光機能を十分発揮できません。
※また天候や環境によって持続時間に差が生じることがあります。
※誤飲の恐れがありますので、小さなお子様が口に入れないようにし、手の届かない場所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752315
2021-05-27
用途:
外壁工事
サービス業

付近に街路灯がない場所の門脇に付けました。夜間ボーっと明るい反射板として申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする