吸音粗毛フェルト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41752446 品番WSD007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

騒音・ノイズの発生を低減!
厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。

用途
オーディオの音質向上、騒音低減に最適
断熱材や緩衝材にも最適です。
仕様ロール巻タイプ 材質フェルト 寸法(mm)約8t×910×910 アズワン品番64-5072-27
注意
※電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外での使用はしないでください。※貴重品、こわれやすいもの、重量物への使用はしないでください。※使用に際しては本製品が用途に適合するか検討の上ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752446
2023-11-07
用途:
自動車フロアカーペットの下に敷く吸音材
有限会社なすやタクシー 様 (運輸・通信業)

適度に柔軟性あり、ぼろぼろ崩れることのなく、フロア形状に追従してセットできました。

1人が参考にしています
対象商品:
41752446
2023-10-21
用途:
スピーカーエンクロージャー内の反射・共振防止
農・林・水産業

自作のスピーカーエンクロージャー作成時にボックス内の反射・共振防止に使用しましたが共振もなくすっきりした音を奏でてくれています。

対象商品:
41752446
2023-07-11
用途:
車内静音
その他業種

フロアシートを剥がして、その下に敷きました。残りは内張り内にも貼り付け。足回りのエアコンの効きも良くなった感じがする。サイズも使い切れる大きさで良かった。

対象商品:
41752446
2022-01-29
用途:
車の内装断熱に
サービス業

車のドアや車体内部の遮音、断熱に利用しています。大きさも取り扱いやすいサイズで、使い勝手は良いです。

対象商品:
41752446
2020-10-19
用途:
フロントドアのデッドニング
サービス業

オトナシートをドア本体にはり、これを内張に貼ってデッドニングしました。しっかり遮音できてとてもいい感じです。柔らかくて凹凸に合わせて引き伸ばしたり穴をほじくり出したりできて良かったのですが、問題点もありました。まず、細かいホコリがたくさん出ます。そして、ハサミで切るのがなかなか大変です。大きい裁ちバサミを使ってもなかなかしんどかったです。でも、仕上がりがよかったので満足してます。1枚で軽バンのフロントドア1枚分でした。コスパも良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41752446
2021-01-15
用途:
自作スピーカー用
サービス業

自作スピーカーボックスの内部に貼り付けて、吸音材として使用するために購入しました。質感・厚みともに、想定通りでよかったです。小型〜中型スピーカー用には、大きさもちょうどよい量だと思います。

対象商品:
41752446
2020-11-15
用途:
自動車の防音、吸音
製造業

エンジンルームからの騒音を減らすのに使用しました。カッターや一般のハサミでは切りにくく板金用のハサミではよく切れました。

対象商品:
41752446
2020-10-24
用途:
工具の消音ケース

工具の消音ケースに遮音シートと一緒に使用しました
一定の効果があると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする