WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装資材
WAKI(和気産業)の 下地材
WAKI(和気産業)の 遮音シート
吸音・クッション・保護用 フェルトロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41752464
品番
WSD009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
厚さ(mm)
1
長さ(m)
1
幅(mm)
100
用途
吸音材・クッション材・保護材として使用してください。
材質
ポリエステル・アクリル系粘着剤
アズワン品番
64-5072-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※温度10℃以下でははりつきにくくなります。
※強粘着のため貼り替えるときにのり残りする場合があります。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※貼る前に取付け面のゴミ・油・水分・ほこりをきれいに拭き取ってください。