※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41752523 品番 5×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 長さ(mm)16 頭部形状超極低頭 材質ステンレス 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
靴の補修
上溝簡易郵便局 様 (サービス業)

皿ねじではないので、しっかりと密着してくれた。
ステンレスなので、錆の心配もなく安心だ。

対象商品:
41752496
2022-04-06
用途:
船舶部品取付

単価が安くなるのであれば10本パックがあるとありがたい

1人が参考にしています
対象商品:
41752444
2022-06-05
用途:
コントローラーの、BOXへの固定
みやでん 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

出っ張りないので、スッキリしあがつた、本数間違ったので、次回からきおつけたい、

1人が参考にしています
対象商品:
41752426
2020-03-05
用途:
器具取付
その他業種

木材に器具を取り付けるのに使用。
可もなく不可もなく。
ちゃんと機能してます。

1人が参考にしています
対象商品:
41752426
2017-05-07
用途:
雨戸レールのセット
宮地マリン 様

ナベやトラスでは雨戸ローラーに違和感有り、超極低頭ならば移動がスムーズである。 製品も良品で全く問題ない。

2人が参考にしています
対象商品:
41752453
2014-11-03
用途:
表面板の固定
watanabe-F 様

表面に浮き出る部分が少なくフラットな仕上がりに出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
41752462
2014-11-03
用途:
表面板の固定
watanabe-F 様

表面に浮き出る部分が少なくフラットな仕上がりに出来ました。

対象商品:
41752435
2021-10-17
用途:
椅子の修理
製造業

耐久度が低かったので、ひん曲がって取れてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする