ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(420mL×2本) 注文コード41752613 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

水、油を強力に撥水、撥油します。
通気性、風合いをそこないません。
皮革製品にも使用できます。
お得な2本パック

用途
衣類の防水、防汚
作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚
適合用途衣類・布製品、レイングッズ 主成分フッ素樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
車体カバーの防水等に使用

他メーカーの物を使用していたが、まだ中身はあるのに噴霧出来ず、苦い経験があり、これに代えたところ、防水機能は良く、最後まで噴霧出来、何ら問題は無くなった。

2026-02-13
用途:
婦人靴のスエードアッパー部分に色落ち止めとして使用
株式会社シエテ 様 (製造業)

比較効果がわからないが、特に使用感としての問題は無かった。

対象商品:
41752613
2023-06-28
用途:
カッパの防水

小型軽量のカッパを購入しましたが防水に少し難があったので
これで防水処理をしました。
材質に変化も無く防水効果も問題なしでした。

対象商品:
41752613
2022-10-16
用途:
雨具およびガッパ着用前に使用
その他業種

防水されており、問題の無い商品である。
<用途>」
衣類の防水、防汚、作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚

上記の用途であるが、(多用途とは?)
タイヤ、バイク、建材(壁面・屋根・倉庫)は、使用できるか不明ですので、教えてほしい

MonotaROからの回答

ごちらは布・化繊等の衣料品・皮製品等への使用を想定した商品になっております。よろしくお願いいたします。

対象商品:
41752613
2022-11-03
用途:
長コートの防水
製造業

衣替えの際にコートの防水力を強める為に使用
説明を読むと、毒性が高いことを知り購入後に使用を躊躇ったが、車庫の扉を開けっぱなしにして使いどうにか防水されたみたい。毒性が高い品との事、リピートはないが防水は叶った。

1人が参考にしています
対象商品:
41752613
2021-11-25
用途:
合羽の防水

合羽の防水に1本使ってたっぷり染み込ませてました。撥水性が良いので雨が染み込んでいたのが止まりました。その他,傘はもちろん,スニーカにも使用して万能な防水スプレーです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする