- すっごい水垢取り ガナ・ジャパン 41752717 - すっごい水垢取り ガナ・ジャパン 41752717 - すっごい水垢取り ガナ・ジャパン 41752717

すっごい水垢取り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL) 注文コード41752717 品番-
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水垢・サビはこれにおまかせ!
鹿児島の火山灰から生まれた微細粒シラスバルーンが汚れをはがす!
掃除の後もキレイがつづく
よみがえる!新品のような光沢感
100%天然素材・無香料・中性
スポンジ2枚付

用途浴室の鏡、IHクッキングヒーター、墓石(御影石)、サビ落とし、浴室の水栓金具、洗面台のシンク、トイレの尿石、焦げ落としなどに。 セット内容クリーナー、特殊加工スポンジ2枚 材質シラスバルーン、天然鉱物、増粘剤、水
注意
※目に入らないように注意する。※鏡面仕上げのステンレスや傷がつく心配のあるものは、目立たない所で試してから使う。

商品説明動画

すっごい水垢取り
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752717
2022-06-09
用途:
鏡研磨
建設業・工事業

色々使いましたが7割落ちる商品かなと思います。
30分以上時間をかければもしかしたら綺麗に落ちるのかな?と

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする