大阪金具
大阪金具の 南京錠・鍵
大阪金具の ダイヤル錠
デカ文字感触錠 4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41753049
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。
文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。
10角なので、廻しやすく止めやすい。
材質
シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上
用途
ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。
色
赤or青or緑
材質(本体)
亜鉛ダイカスト/塗装仕上
規格
28mm
アズワン品番
64-5075-29
注意
※色、番号の指定はできません。