- 珪藻土壁材MIX フジワラ化学 41753058

- 珪藻土壁材MIX フジワラ化学 41753058
- 珪藻土壁材MIX フジワラ化学 41753058

珪藻土壁材MIX

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(3kg)バニラ注文コード41753058品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

完全調合済(練り済み)の壁材です。
水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。
軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。
凹凸模様を付けて仕上げることができます。
調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。

塗布方法
コテ、スポンジ、コテバケ、
砂骨材ローラー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
パッケージ前面に表記あり
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。バニラ成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)施工面積(m2)2.5~3.5m2(塗厚1~2mm)塗回数1回材質珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料質量(kg)3タイプ水系仕上塗材使用の目安2.5~3.5m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。正味質量(g)3000g寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W195mm×H155mm×D195mm危険物の類別非危険物
注意
※塗ることのできない下地:外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水がかかる場所。高温になったり、炎が発生する場所。プラスチック、ガラス、金属など、水を吸わない下地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 寝室壁リフォーム作業
柳澤海事コンサルタントサービス業

コテで施工していますが初心者でも塗りやすく仕上がりもきれいにできています。ビニール袋に入れてありますが残り少なくなった時の取り出しが大変なので袋の底の形状を工夫していただければ良いですね。

2025-01-07
用途: 玄関及びトイレの壁リフォーム塗装
柳澤海事コンサルタントサービス業

壁塗り用具に使用できるとあった砂骨材スモールローラーでは塗れなったがコテを使って初心者でも接着性が良いためきれいに塗ることができ追加で使用を考えています。

対象商品 : 73548186
2024-12-30
用途: 砂壁の上塗り
松尾住宅機器建設業・工事業

ビニール袋から絞り出すのが大変でした。前からあったローラーを使用しましたが上手く塗ることができなかったので左官角コテを使いながら施工しました。時間はかかりましたね。ただ乾けば仕上がり自体は、満足いくものでした。

対象商品 : 73548186
2023-03-03
用途: 壁のリフォーム
サービス業

初心者でも上手に塗れました
いい感じで模様もついて上出来です
ビニールに入ってるので出すのが大変でした。

対象商品 : 73548152
2021-11-30
用途: 土壁の上塗り
その他業種

容器から掬って小手で塗るだけ。
作業はとても簡単でした。
表面を仕上げるのに何回も撫でると、少し水を含んだ土がコテに乗ってきて、それを塗った箇所の乾きが遅くなり、色むらが出ました。
多く撫でず、ゆっくりと丁寧に押さえた方が、完成が綺麗です。

2が参考にしています
対象商品 : 22176403
2021-01-14
用途: リフォームの左官仕上げ
その他業種

とても上手に塗れる硬さです。商品には満足していますが、他の方も書かれたようにビニールから出さなくてはならない手間がちょっと・・やはり前のように戻してほしいです。

対象商品 : 22176385
2020-04-29
用途: 塗り壁
電気・ガス・熱供給・水道業

商品名通り、「すぐ塗れる」!簡単、早い、とにかく便利、リフォーム内装の作業は、この珪藻土の蓋を開ければ、速攻開始出来、作業時間も短縮、ほんと助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 22176385
2020-02-16
用途: 自宅の内壁
サービス業

ずっとこの商品を買い続け、かなりの個数を購入したと思います。
しかし、今回は中の珪藻土がビニール袋に入ったいました。
これは大変使いにくく、ケースに入れ替えるにしても入れにくいという印象です。
前のままの入れ方の方がいいと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする