※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41753214 3×6 タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 41753214

タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41753214 品番 3×6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ピッチ(山/寸)20 長さ(mm)6 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92 寸法C(mm)0.6 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法k(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 寸法dc(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2707:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする