親子で水習字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41753295 品番EH18-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

乾くと消える! 水で書くから汚れない! 何度も書けてエコにもGood!
セット内容:テキストブック(20ページ)、水書き半紙(4枚)、太筆、水筆ぺん
お手本(わかりやすく充実したテキストブック):姿勢・筆の持ち方、ひらがな・カタカナ、1年生で習う漢字(80文字)、2年生で習う漢字(160文字)、都道府県名の例、苗字、名前の例、祝儀袋の書き方例、はがき、手紙の宛名の例、年賀状の例、般若心経、永字八法

材質水書き半紙・合成紙 太筆・羊毛、天尾、水筆ぺん/キャップ・首軸:PP、穂先・本体ブロー:PE、テキストブック:紙
注意
※水書き半紙:書道液で書かないでください※鉛筆やボールペンなどは使用しないでください※折り曲げないでください※半紙を乾かすときに火気を使用しないでください※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください※筆〈太筆〉:書道液や絵の具をつけないでください※一度でも墨を使った筆は絶対に使用しないでください(半紙に汚れがつくと落ちません)※筆を乾燥させるときに火気を使用しないでください※完全に乾いてから重ね、収納してください※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください※水筆ぺん:幼児の手の届かないところに保管してください※目的以外の用途に使用しないでください※水入れ部分を強く押しすぎると水がボタ落ちすることがあります※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする