※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×70×30 サンロック六角トリーマ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753354 6×70×30 サンロック六角トリーマ (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753354

サンロック六角トリーマ (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 長さ(mm)70 注文コード41753354 品番6×70×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)70 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 頭部形状六角トリーマ 寸法k(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする