※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41753503 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじ先端部にV溝加工を施し相手材への雌ねじのタップ立てを低トルクに抑える効果を持たせたハイテクねじです。
タッピング時のバリの発生が少なく、保持力が抜群です。
スーパースレッドローリングスクリュー。

ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状ナベ 材質SUS410 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする