※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)スーパーポイントトラス (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41753521 品番 4×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじ転造時にねじ先端部からねじ山にV字形状の縦溝を3本形成させて、相手材の雌ねじのタップ立てを低トルクに押さえる効果を生み出します。

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753546
2020-03-21
用途:
アルミサッシへのガルバリウム鋼板の固定
製造業

もともとカーポートに壁をつけて納戸化しているのですが、天井部分もガルバリウム鋼板を貼って固定にこのSタイト風を使用しました。
下穴ですがΦ3.2ドリルでOKでした。φ3.5だとサッシの肉がないのでつらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする