九飛勢螺
九飛勢螺の ワッシャー・スペーサー
九飛勢螺の その他ワッシャー
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41753591
品番
4×10×3.0
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
239
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
外径(Φmm)
10
厚さ(mm)
3
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
注意
※呼びM4のワッシャー(注文コード:41753591)は黒ゴムとなります。