九飛勢螺
九飛勢螺の ワッシャー・スペーサー
九飛勢螺の その他ワッシャー
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41753607
品番
5×14×3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
外径(Φmm)
14
厚さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
注意
※呼びM4のワッシャー(注文コード:41753591)は黒ゴムとなります。