※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ワッシャー・スペーサー
九飛勢螺の その他ワッシャー
ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41753616
品番
6×16×3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
注意
※呼びM4のワッシャー(注文コード:41753591)は黒ゴムとなります。