※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6用(17×2.7 ピアスワッシャー (SUS304)(パック品) 九飛勢螺 41753634 6用(17×2.7 ピアスワッシャー (SUS304)(パック品) 九飛勢螺 41753634

ピアスワッシャー (SUS304)(パック品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41753634 品番 6用(17×2.7
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質SUS304 適合M6用 寸法d(mm)15 寸法t(mm)2.7 寸法D(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753625
2022-09-26
用途:
ショルダーベルト補修
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

背負い動力散布機や 肩掛け草刈り機のなどのショルダーベルトの補修に使用しました。
ステンレス材なので錆に強くボルトで締め付け使用し、問題有りません。
サイズの選択とし、背負い動力散布機などの重量物のショルダーベルトの補修の場合、内径は同じで外径が大きい物が選べると良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする