※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 フラッシュポイント薄平 細目 (SUS305)(パック品) 大阪魂 41753661 4×16 フラッシュポイント薄平 細目 (SUS305)(パック品) 大阪魂 41753661

フラッシュポイント薄平 細目 (SUS305)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41753661 品番 4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS305 長さ(mm)16 ねじの呼びM4 頭部形状薄平 種類フラッシュポイント薄平

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753677
2019-08-12
用途:
プレハブ冷蔵庫のサドル取り付け
建設業・工事業

ステンレス製のプレハブ冷蔵庫パネルに刃が立たないどころか普通の鋼板パネルにもねじ込めません。もったいないし少量でしたので多用途でタップをたてて使用しました。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
41753661
2017-04-18
用途:
カーテンレール取付

現場でSUS2mmの板にカーテンレールを直打ちで取り付けようとしたが
まず自社工場で試してみた(インパクトの回転数は落とした)ところ直接では全然歯が立たず、やはり下穴が必要かと3.5程度のドリルで下穴をあけるも同様でそのうちに先端部が熱をもってきた為これでは現場で仕事にならんぞと急遽ホームセンターで代わりの平頭のテクスを購入。
数がそこそこ必要だったので一件では足りずに数件ハシゴする羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする