三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 田んぼ・畔関連商品
三陽金属(ERBA)の 稲干し/稲掛け
中干しの達人用 取付けボルト・ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41753663
品番
0849
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途
三陽金属 中干しの達人用の部品。
セット内容
座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個
塗装色
チップソー:オレンジ