Q-HMM-HJ チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー) 41753864

チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)2.6注文コード41753864品番Q-HMM-HJ
参考基準価格(税別)¥76,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。

タイプクウォードスリング質量(kg)7.4使用荷重(t)2.6リーチ寸法(L)(mm)1500チェーン線径(Φmm)6チェーン本数4本掛け
注意
※二段上の使用荷重のマスターリンクと一段上の使用荷重のハイカップリング(サブリンク用)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする