※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの その他ワッシャー
AZワッシャー グレーゴム ヤマヒロ (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41753914
品番
4×11.8×3.0
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
材質
ステンレス
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
11.8
ねじの呼び
M4