※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12×3.0 ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41753941 4×12×3.0 ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41753941

ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41753941 品番 4×12×3.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 外径D(Φmm)12 厚さt(mm)3 材質EPDM ねじの呼びM4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
車の整備に
建設業・工事業

ナンバープレートのワッシャーに使いました。ゴムがステンレスボルトの電蝕対策に良い

対象商品:
41753966
2024-01-26
用途:
自転車のメンテナンス

この手のこまごまとした汎用部品については、価格・品揃えともモノタロウさんが最高です。
今後ともよろしくお願いします。。

対象商品:
41753941
2023-12-06
用途:
屋外倉庫の屋根材の固定に使用
ユニテック 様 (製造業)

値段も安く、強度もあり使用目的にぴったり。
ゴム部の露出も少ないので劣化が防げる。

対象商品:
41753966
2022-02-09
用途:
バイクのカウル留めに
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムワッシャーとステンワッシャーが一つになっているので、ワッシャー同士を重ねることなく使えるので大変便利です

対象商品:
41753941
2018-08-28
用途:
ポリカーボネートの取り付けに使用。

以前は専用の高価な止め具を使用しましたがこちらの商品は安価で取り付け易く重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
41753941
2016-11-18
用途:
外壁ガルバニウム鋼板施工

急ぎで必要になり翌日到着で助かりました。
使用感は、しっかり防水出来てるようです。

対象商品:
41753966
2013-05-16
用途:
バイクのねじの、ワッシャー

FRPとか、プラスティックの、塗装を、きずつけにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする