※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12×3.0 ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41753975 4×12×3.0 ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41753975

ボンデルワッシャー グレーゴム (ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41753975 品番 4×12×3.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M4 外径D(Φmm)12 厚さt(mm)3 材質EPDM ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41753975
2019-03-21
用途:
外部取り付け

1年前に取り付けた外部ステン316のガラス庇の押縁の止め付け交換、もう少しゴム部分に耐候性が有れば良いですね。

対象商品:
41753993
2014-09-20
用途:
バイク用荷台取り付けステー固定ボルト

荷台のビビり防止狙いでロックナットと組み合わせて使用してみました、効果の程は未確認ですがワッシャーの品質は良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする