ラン・クールタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41754029 品番CN706
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
ヒンヤリ冷感素材のクールイン。FYにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール(R)Fを使用し冷涼感が持続。
吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返しの使用が容易。
水洗い後、繰返し使用可能。

タイプ気化熱効果タイプ 仕様マジック式 使用方法本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。 本体:ネイビー、縁:グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする