※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16×4.1 ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41754045 6×16×4.1 ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41754045

ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 外径(Φmm)16 注文コード41754045 品番6×16×4.1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は外径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 内径(Φmm)7 外径(Φmm)16 厚さ(mm)4.1 材質ステンレス、ネオプレンゴム ねじの呼びM6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41754063
2023-03-02
用途:
社用車のミライースで使用

運転席と助手席の座席固定用に使用しました。ほぼ全てのデッドニング・中空アーム・モノコックへの防響施工・風切り音対策の最終仕上げの後なので、この製品の効果は余り解りませんでしたが、フロアから来る低域振動全体の押し下げには貢献していると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41754045
2021-11-08
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクのカウル取付の際に使用しています。カウルは直接ねじ止めしますと、振動で割れが発生しますので、適度なクッション性のある本品を挟むことで割れが防止ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
41754063
2021-07-05
用途:
自動車の整備用

ストラットアッパーマウントに使用。
ストラットアッパーとボディの間に防振インシュレーターを入れたついでにワッシャーもこれに交換。ゴム&ゴムなので、施工後は一週間程度ネジの締め付けトルク確認をしながら楽しんでいます。

3人が参考にしています
対象商品:
41754063
2022-01-21
用途:
工具箱の屋根に付けたアイボルトの防水パッキンに使いました。
株式会社みちのく工務店 様

ボルトに しっかりフィットして とても使いやすかったです

対象商品:
41754063
2020-09-18
用途:
DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりとしていていい感じです。
また、必要な個数だけ入っていたので無駄に余らず経済的でした。

1人が参考にしています
対象商品:
41754063
2019-06-06
用途:
旧スーパーカブ&中華エンジンの防振対策に最適

旧スーパーカブに中国製エンジンを載せた状態だと高回転で
どうしても振動が大きくなってしまうが、ボンデッドワッシャーを
ステップ根本に噛ませると嘘みたいに振動が収まる。
プラシーボかと思い純正状態と比較したが、高周波の振動が綺麗に
収まっている。

4人が参考にしています
対象商品:
41754054
2017-09-10
用途:
オートバイ部品の防振用として使用

スーパーカブのステップと風防に使用。
北海道ツーリングに行きましたが、結構効き目がありました。
締め込むと潰れるので、ほぼ使い捨てで部品を外したら
新品交換する必要があります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする