大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
注文コード
41754221
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
外径(Φmm)
13
寸法C(mm)
0.8
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
1.5
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(mm)
7.5