※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41754237
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
寸法L(mm)
13
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
1.2〜3.6
寸法d3(mm)
3.4
頭部形状
PAN
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
7