曜日別特売
4×19 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754255

4×19 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754255
4×19 ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂 41754255

ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
寸法L(mm)19
内容量1パック(8個)注文コード41754255品番4×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法L(mm)19寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)1.2~3.6寸法d3(mm)3.4頭部形状PAN寸法h(mm)2.9寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754316
2019-08-19
用途: 接がれた屋根、トタンの箇所に、やや長めで補修
ぶぁいくや へりてえじ

本震//余震の繰り返しで
気が付いたらコーキングまでが・・・
元々の短い釘を外しての補強です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする