つくし工房
つくし工房の 忌避剤・虫対策
つくし工房の 虫対策用品
つくし工房の 不快害虫対策用品
ハチ対策つるしっこ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41754266
品番
CN6008
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・
使い方はさまざ!
※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
取付方式
吊り下げ
表示内容
スズメバチ注意
注意
※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。